Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag32067 Herst.-Nr.: 32067 EAN/GTIN: 9004853320675 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit automatischer Absaugeinrichtung zu Sandrückgewinnung
- superleichtes, robustes Alu-Gehäuse
- ideal geformter Handgriff
- gute Feindosierungr
- Luftverbrauch: 500 l/min
- Anschluss: G 1/4"
Lieferumfang: - Bürstendüse zum direkten Aufsetzen auf die Bearbeitungsstelle
- vier Zusatzdüsen zur Bearbeitung von Außenecken, Innenecken und Kleinflächen
- 1 kg Strahlgranulat 0,2 - 0,8 mm
Weitere Informationen: | | max. Betriebsdruck: | 6 - 8 bar | Typ: | Sandstrahlpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 166B, Elmag, PS, PS-S, Sandstrahl-Pistole, Sandstrahlpistole166A, SuperMistral |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,68* | € 127,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,36* | € 127,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,92* | € 131,34* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 115,87* | € 155,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,32* | € 212,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|