Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmia Präzisions-Winkel 250 mm - Alu-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmia Präzisions-Winkel 250 mm - Alu-Line
Ulmia Präzisions-Winkel 250 mm - Alu-Line
Ulmia Präzisions-Winkel 250 mm - Alu-Line
Ulmia Präzisions-Winkel 250 mm - Alu-Line
Ulmia Präzisions-Winkel 250 mm - Alu-Line
Artikel-Nr.:
     5417S-p4364008
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     196244
EAN/GTIN:
     4044637196244
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel ulmia
schreinerwinkel
Präzisions-Winkel Alu-Line 500

• Stahlschiene gehärtet mit Maßskala und justierbar mittels Präzisionsjustierschraube
• Hohe und dauerhafte Messgenauigkeit
• Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium
• Beidseitig veredelt durch Nußbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenmaterial:
Stahl
Grundpreis:
Nein
Schenkellänge:
250
Hersteller:
Ulmia
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: schreinerwinkel 250mm, Ulmia, Präzisions-Winkel, 250, mm, -, Alu-Line
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,85*
€ 70,65*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 57,09*
€ 71,13*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 60,42*
€ 71,58*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 61,49*
€ 72,56*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 72,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.