Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel Alu-Line Schenkel-L.250mm Griff-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel Alu-Line Schenkel-L.250mm Griff-L
Winkel Alu-Line Schenkel-L.250mm Griff-L
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1179253
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     500-250
EAN/GTIN:
     4044637196244
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel ulmia
schreinerwinkel
Präzisionsausführung · Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium Präzisionsfrästeil · veredelt beidseitig durch Nußbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen · Stahlschiene gehärtet mit Maßskala und justierbar mittels PräzisionsjustierschraubeWeitere technische Eigenschaften:· Haarlineal: 210mm· Grifflänge: 150mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
250 mm
Ausführung:
justierbar
Material:
Aluminium / Stahl / Nussbaum
Winkel:
90 °
Marke:
ULMIA
Weitere Suchbegriffe: schreinerwinkel 250mm, Winkel, 4000858492
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 70,06*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 60,94*
€ 71,37*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 61,33*
€ 72,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 72,69*
€ 4,90*
ab € 60,11*
€ 72,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.