| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4158612 Herst.-Nr.: 4008398664602 EAN/GTIN: 4008398664602 |
| | |
|
| | |
| Ameisen-Spray Aerosoldose • Wirkt schnell, effektiv und dauerhaft gegen Ameisen, Asseln und Silberfische • Vielseitig anwendbar auf Wegen, Plätzen, Terrassen und im Haus • Zuverlässig durch Wirkstoffkombination • Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung an schwer zugänglichen Stellen • Anwendung: Nesteingänge/Laufwege/Schlupfwinkel für ca. 5 Sek. aus 30 cm Entfernung besprühen • Günstigste Anwendungszeit: morgens und abends • Lagertemperatur: nicht unter -5 C°, nicht über 30 C° • Wirkstoff: Deltamethrin Prallethrin • Wirkstoffgehalt im Produkt: 0,2 g/kg 0,75 g/kg • Zulassungsnummer: N-26006 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,03* | € 14,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,44* | € 14,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 14,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,21* | € 14,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,36* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|