| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407003 Herst.-Nr.: 60951-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841957 |
| |
|
| | |
| tesa Anti-Rutsch • Extrem rau • Strapazierfähig • Klebstark • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel • Zur Rutschvermeidung bei Treppenstufen, Schrägen, Leitern, etc. Weitere Informationen: | | Farbton: | schwarzgelb | Grundpreis: | Ja | Farbe: | gelb/schwarz | Dicke: | 0,8 mm | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband schwarz gelb, alle antirutschbänder, bodenmarkierband gelb, Tesa, Anti-Rutsch, 15m, x, 50mm,, schwarz/gelb |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 33,24* | € 40,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 32,42* | € 40,23* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,79* | € 40,52* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,32* | € 44,55* | | | | Lager 5417 | | | | 3 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 39,54* | € 48,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|