Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Rohrschelle DIN3016 Typ DW1 EPDM 15 mm, Spannb. 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL Rohrschelle DIN3016 Typ DW1 EPDM 15 mm, Spannb. 8 mm
IDEAL Rohrschelle DIN3016 Typ DW1 EPDM 15 mm, Spannb. 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p406656
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104016256
EAN/GTIN:
     4032104016256
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 3016 Typ D mit EPDM-Einlage in W1

Zur sicheren und schnellen Befestigung von Hydraulikleitungen, Schläuchen, Kabel und Kabelschutzrohren. Das Gummiprofil schützt vor Kriechwasser und reduziert Vibrationen.

Weitere Informationen:
Bandstärke:
0,6 mm
Spannbereich:
8
Bandbreite:
10 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
weiß verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Für Außen-Ø:
8 mm
für Rohraußen-Ø:
8 mm
Hersteller:
Ideal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3249*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4349*
€ 0,51753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3849*
€ 0,45803
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.