Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm IG G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm IG G1/2"
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm IG G1/2"
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm IG G1/2"
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm IG G1/2"
Riegler Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, NW 7,4mm IG G1/2"
Artikel-Nr.:
     5417S-p4016015
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322698443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7,4, Innengewinde • Druckknopf-Sicherheitskupplung • Drehbar • Hochwertige, robuste und langlebige Sicherheitsausführung • Mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung • Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert • Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen • Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive • Eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug • Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414 • Durchflussmenge: 1600l/min • Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert • Betriebsdruck max.: 12 bar • Mediums-/Umgebungstemperaturbeständigkeit: –20 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
12 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert mm
Innenteile:
Edelstahl 1.4301
Anschluss:
G 1/2 IG
Knopf:
Stahl gehärtet und verzinkt
Schlüsselweite:
24
Gewindestück:
Messing vernickelt
Länge:
74,3
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 1 bar
Mediumstemperatur max.:
70
Mediumstemperatur min.:
-20
Temperaturbereich max.:
70 °C
Ventil:
Stahl gehärtet und verzinkt
Umgebungstemperatur min.:
-20
Umgebungstemperatur max.:
70
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1600
Nennweite:
7,4
Betriebsdruck max.:
12
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
981
1
€ 8,50*
ab € 10,52*
€ 14,20*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 15,21*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 15,72*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 15,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.