Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, G1/2IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199981
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DKSKIG12
EAN/GTIN:
     4047322698443
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 1/2 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°CHochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
7,4
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
24 mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Durchfluss:
1600 l/min (Luft)
Innenteile:
Edelstahl 1.4301
Gewindestück:
Messing vernickelt
Ventil:
Stahl gehärtet und verzinkt
Knopf:
Stahl gehärtet und verzinkt
Länge:
74,3 mm
Ursprungsland:
EU
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.