Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Ortungsgerät M12PL-0C, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417S-p2394995
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471995
EAN/GTIN:
     4058546298944
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner
Akku-Ortungsgerät: 2 Rundstrahlantennen, die Sonden lokalisieren und unter Spannung stehende Leitungen verfolgen können - ganz ohne Störsignal
Akku-Ortungsgerät erreicht mit einem M12 2,0-Ah-Akku eine Laufzeit von bis zu 13 Stunden und benötigt somit keinen Batteriewechsel
4,3-Zoll-LCD-Farbbildschirm mit beleuchteten Tasten für bessere Sichtbarkeit
Aktive Leitindikatoren: Das Pfeilsymbol zeigt in Richtung der Sonde und die Kompassanzeige lenkt den Weg der unter Spannung stehenden Linie
Geschlossenes Akku-Fach für IP65 Schutz
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Transportkoffer
  • 1 x USB-Kabel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Milwaukee
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Ortungsgerät, M12PL-0C,, Transportkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.968,48*
€ 2.037,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.987,48*
€ 2.057,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.037,86*
€ 2.124,69*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.057,01*
€ 2.140,18*
€ 5,95*
ab € 2.107,03*
€ 2.180,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.037,99*
€ 2.425,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,75*
€ 2.415,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,54*
€ 2.368,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,48*
€ 2.342,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,29*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,75*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,58*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,24*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,64*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,49*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,78*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.