Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p2309098 Herst.-Nr.: 3128903 EAN/GTIN: 0611702895797 |
| |
|
| | |
| Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern, Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, horizontale und vertikal Montage möglich, 4 Modelle im Bereich von 0,1 - 25 N·m, Mit 1/4" Vierkantaufnahme (CH25 mit 3/8"), Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten, 4 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), Schrauberprüfung, inkl. Schraubfallsimulatorvorsatz zur Prüfung von Schraubern, Umschaltbare Einheiten N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in, 50 Prüfabläufe programmierbar, 2000 Messwerte speicherbar, übersichtliches und kontrastreiches TFT Display , übersichtliches und kontrastreiches TFT Display , erweiterbar um einen zusätzlichen Capture-Sensor (Anschlußbuchse vorhanden), leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für netzunabhängiges Arbeiten, Datenausgabe und Netzbetrieb über USB-Anschluss, optional: PC Auswertesoftware "Capture Manager" (2908778), Lieferumfang:, Capture Hub, Schraubfallsimulator, USB Kabel, Netzteil mit Eurostecker, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gedore |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, drehmomentprüfgerät 1nm, Gedore, Elektronisches, Prüfgerät, Capture, Hub, 0,1 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 3.056,75* | € 3.189,73* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.084,93* | € 3.218,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.096,06* | € 3.229,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.106,70* | € 3.244,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.106,52* | € 3.252,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|