Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL Starthilfe-Spray 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BALLISTOL Starthilfe-Spray 200 ml
BALLISTOL Starthilfe-Spray 200 ml
BALLISTOL Starthilfe-Spray 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667067
Hersteller:
     Klever
Herst.-Nr.:
     4017777255003
EAN/GTIN:
     4017777255003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfespray
ballistol starthilfespray
starthilfespray
Starthilfe-Spray • Für kalte Motoren • Motorschonend ohne Aceton • PTFE- und silikonfrei • Auto, Motorrad, Traktor • Rasenmäher, Schneefräse • Motorsäge und -sense • Notstromaggregate • 2- und 4-Taktmotoren Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
200 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: BALLISTOL, Starthilfe-Spray, 200, ml
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,17*
3 Tage
31
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,17*
1 Tag
30
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,06*
€ 4,18*
5 Tage
42
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,30*
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.