Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL 25500 Starthilfespray 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BALLISTOL 25500 Starthilfespray 200 ml
BALLISTOL 25500 Starthilfespray 200 ml
BALLISTOL 25500 Starthilfespray 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113454
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25500
EAN/GTIN:
     4017777255003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfespray
starthilfespray
Starthilfespray 200 ml Spraydose BALLISTOL für kalte Motoren · für 2- und 4-Taktmotoren · motorschonend ohne Aceton · typische Einsatzmöglichkeiten: Auto, Motorrad, Traktor, Rasenmäher, Schneefräse, Motorsäge und -sense, Trennschleifer, Notstromaggregate · PTFE- und silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
27024002
HerstellerNr:
25500
Werksnummer:
4000354583
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 ml
Produktart:
Werkstatt, Lager

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
6
€ 5,45*
ab € 3,06*
€ 4,12*
4 Tage
140
6
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,23*
2 Tage
131
6
€ 5,59*
ab € 3,22*
€ 4,34*
2 Tage
199
18
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,35*
Lager 1955
187
6
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.