Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m
3M Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m
3M Formflexibles Universal Gewebeklebeband 2904 Silber, 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666913
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8021684013065
EAN/GTIN:
     8021684013065
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M-Scotch Universal Klebeband 2904 • Mehrzweck-Klebeband • Standard-Klebeband mit verlässlicher Haftung für einfachere Anwendungen • Lässt sich mit fast jedem Markierstift beschriften • Größe: 48 mm x 50 m
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
silber
Breite:
48 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-band scotch, 3M, Formflexibles, Universal, 2904, Silber,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 9,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 9,90*
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 8,27*
€ 10,42*
3 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 10,98*
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1654* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 250,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.