Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Japan. Washi Klebeband orange 38mm x 50m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gerlinger Japan. Washi Klebeband orange 38mm x 50m
Gerlinger Japan. Washi Klebeband orange 38mm x 50m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359002966
EAN/GTIN:
     4026359002966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerlinger
Japan.
Washi
Klebeband
Präzisions-Abdeck-Klebeband K544 • Mit Polyacrylatkleber • 100 µ Gesamtstärke • Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben • Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten • UV-stabil
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
orange
Breite:
38 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: orange, 38mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 4,83*
3 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,99*
ab € 3,94*
€ 4,88*
7 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 4,94*
24 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,14*
45 Tage
nicht lagernd
24
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 6,07*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 2400 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0754* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 115,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.