| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409126 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359002966 |
|
|
| | |
| IKS Präzisions-Abdeck-Klebeband orange, 38mmx50m Präzisions-Abdeck-Klebeband für scharfe Farbkanten K544 Eigenschaften: • Mit Polyacrylatkleber • 100 µ Gesamtstärke • Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben • Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten • UV-stabil Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | orange | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,79* | € 4,82* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 3,9445* | € 4,8745* | | | | | 9 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 4,93* | | | | | 21 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,13* | | | | Lager 223 | | | | 24 | | € 8,50* | ab € 4,94* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 145,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|