Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU Holzleim D2 10 kg PVAc-Holzleim lösemittelfrei


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
CLOU Holzleim D2 10 kg PVAc-Holzleim lösemittelfrei
CLOU Holzleim D2 10 kg PVAc-Holzleim lösemittelfrei
CLOU Holzleim D2 10 kg PVAc-Holzleim lösemittelfrei
Artikel-Nr.:
     5417S-p1665697
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     4007141411289
EAN/GTIN:
     4007141411289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D2 Eigenschaften: PVAc-Holzleim Lösemittelfrei Verleimung nach DIN EN 205 / D2 Wärmebeständigkeit nach WATT 91 > 7 N / mm2 (DIN EN 14257) Sehr kurze Abbindezeiten bei Warm- und Heißverleimungen Harter, jedoch nicht versprödender Leimfilm; verhindert Fugenöffnungen Dank hohem Festkörperanteil nahezu durchschlagsicher bei problematischen Furnieren Formaldehydfrei, lösungsmittelfrei, kennzeichnungsfrei VerfärbungsfreiK Alternative zu Harnstoffleimen Einsatzbereiche: Montage-, Fugen- und anspruchsvolle Furnierarbeiten Schichtstoff-Verklebungen wie CPL / HPL Verklebungen von Folien auf Holzwerkstoffe im Möbel- und Innenausbau Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält Glyoxal, Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Glyoxal, Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: holzleim 10 kg, holzleim, clou holzleim, CLOU, D2, 10, kg, PVAc-Holzleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 6,406* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 81,85*
€ 97,40
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 80,85*
€ 96,21
pro Eimer
ab 3 Eimer
€ 80,45*
€ 95,74
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 76,88*
€ 91,49
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 76,39*
€ 90,90
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 64,06*
€ 76,23
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.