Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4,5x80mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 blank, Eimer 500 Stück


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4,5x80mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 blank, Eimer 500 Stück
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4,5x80mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 blank, Eimer 500 Stück
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4,5x80mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 blank, Eimer 500 Stück
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4,5x80mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 blank, Eimer 500 Stück
Artikel-Nr.:
     5417S-p1234538
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111816-Eimer
EAN/GTIN:
     4057223561104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube

Die Hapatec aus gehärtetem Edelstahl ist eine Paneelbefestigerschraube, welche speziell für Harthölzer entwickelt wurde.

Neben Fräsrippen weist die Schraube auch eine Schabenut und den typischen Hapatec-Zierkopf auf.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Zierkopf
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Terrassenschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4006
Länge:
80 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassen-Unterbau, Holzterrassenschraube, Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, terrassenbauschraube, Eurotec, Hapatec, 4,5x80mm, Zierkopf, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,12*
€ 69,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,12*
€ 69,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 69,00*
€ 82,11
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 66,74*
€ 79,42
pro Eimer
ab 3 Eimer
€ 65,32*
€ 77,73
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 62,83*
€ 74,77
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 60,93*
€ 72,51
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 52,12*
€ 62,02
pro Eimer
1 Eimer enthält 500 Stück (ab € 0,10424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.