Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Digital-Wasserwaage 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Digital-Wasserwaage 60cm
Fortis Digital-Wasserwaage 60cm
Fortis Digital-Wasserwaage 60cm
Fortis Digital-Wasserwaage 60cm
Fortis Digital-Wasserwaage 60cm
Fortis Digital-Wasserwaage 60cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232630
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784706001
EAN/GTIN:
     4317784706001
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digital-Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • 2 gefräste Messflächen • Stoßdämpfende Endkappen • 2 starke Haftmagnete (nur bei 60 cm) • Durchgrifföffnung • 45° LC-Display mit Beleuchtung • Anzeige in Grad, Prozent, mm/m • Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° • HOLD & MODE-Funktion • 9 Speicherplätze • Rekalibrierungsfunktion • Nullpunktsetzung • Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m • Messgenauigkeit der Digitalmessung ±0.1° (horizontal & vertikal), ± 0.2° für alle weiteren Winkel Lieferung: Mit Bedienungsanleitung, bei Abmessung 60 cm zusätzlich mit Schutz- & Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und 9V Blockbatterie.
Weitere Informationen:
Höhe:
6
Typ:
digital
Breite:
2,5
Werkstoff:
Leichtmetall
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
2
Mit Umschlagmessung:
Ja
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Ja
Mit Griff:
Ja
Gewicht:
660 g
Hersteller:
Fortis
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
60 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
€ 5,90*
ab € 55,92*
€ 69,35*
6 Tage
169
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 69,36*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,81*
€ 69,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,22*
€ 69,71*
3 Tage
168
€ 4,30*
ab € 55,60*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.