Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Wasserwaage 60cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Wasserwaage 60cm FORTIS
Digital-Wasserwaage 60cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706001
EAN/GTIN:
     4317784706001
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digital-Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Seitenaufsicht mit Spiegeloptik
• 2 gefräste Messflächen
• Stoßdämpfende Endkappen
• 2 starke Haftmagnete (nur bei 60 cm)
• Durchgrifföffnung
• 45° LC-Display mit Beleuchtung
• Anzeige in Grad, Prozent, mm/m
• Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
• HOLD & MODE-Funktion
• 9 Speicherplätze
• Rekalibrierungsfunktion
• Nullpunktsetzung
• Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit der Digitalmessung ±0.1° (horizontal & vertikal), ± 0.2° für alle weiteren Winkel

Lieferung: Mit Bedienungsanleitung, bei Abmessung 60 cm zusätzlich mit Schutz- & Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und 9V Blockbatterie.

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Profilstärke:
1,8 mm
Gewicht:
660 g
Magnete:
2
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706001
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
179
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 69,22*
6 Tage
179
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 69,24*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,95*
€ 69,30*
€ 4,90*
ab € 54,50*
€ 69,63*
5 Tage
178
€ 4,30*
ab € 55,53*
€ 70,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.