Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC NSR DRY Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC NSR DRY Spraydose 500 ml
CRC NSR DRY Spraydose 500 ml
CRC NSR DRY Spraydose 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230709
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386064968
EAN/GTIN:
     5412386064968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
Universalschmierstoff
trennmittel
Formtrennmittel NSR Dry • Trockenfilm-Formtrennmittel • Für Thermo- und Duroplaste • Kein Materialübertrag auf die Formteile, dadurch keine störende Wirkung bei der Nachbearbeitung • Insbesondere für Gummi oder spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PC, PS, PET oder PMMA geeignet • Silikonfrei • Temperatureinsatzbereich bis 150°C • Auch für empfindliche Kunststoffe geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
500
Grundpreis:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CRC, NSR, DRY, Spraydose, 500, ml
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,39*
7 Tage
8
3
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 9,03*
1
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,08*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 8,69*
€ 11,19*
36 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.