Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formentrennmittel NSR DRY farblos 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6227004005
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     32841-AA
EAN/GTIN:
     5412386064968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
Universalschmierstoff
trennmittel
universelles Trockenfilm-Formtrennmittel · silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile · ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen · Hilfsmittel zur Entformung von Gummi, Thermo- und Duroplaste, insbesondere für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PC, PS, PET oder PMMA · Gleit- und Trennmittel für Gleitbahnen, Textilien, Schaumstoffe usw. · farblos Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: bis +150°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Formentrennmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,38*
3 Tage
8
3
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 9,04*
1
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,12*
12
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 11,18*
36 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,00*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 84 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.