| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1229654 Herst.-Nr.: 4005827660549 EAN/GTIN: 4005827660549 |
| |
|
| | |
| Straßenrechen IDEAL • Schwere Ausführung • Gehärtet • Mit Langstiel Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 455 | Ausführung: | Rechen | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Idealspaten | Stiellänge: | 1800 mm | Anzahl Zinken: | 14 Stück | Breite: | 455 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,63* | € 80,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 62,99* | € 80,41* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,79* | € 82,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,78* | € 83,20* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,44* | € 88,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|