Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Rodespaten Gr. 2 T-Stiel Trittschutz, Hickory-T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Rodespaten Gr. 2 T-Stiel Trittschutz, Hickory-T-Stiel
Idealspaten Rodespaten Gr. 2 T-Stiel Trittschutz, Hickory-T-Stiel
Idealspaten Rodespaten Gr. 2 T-Stiel Trittschutz, Hickory-T-Stiel
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229576
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10020276
EAN/GTIN:
     4005827101745
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Rode-/Baumschulspaten IDEAL, Gärtner Form • Blatt feinpoliert • Konisch, selbstschärfend gewalzt • Aus einem Stück gefertigt • Feder 30 cm lang • Verstärkungsring • Extrastarkes Blatt und Stiel
Weitere Informationen:
Blattveredelung:
poliert
Stielform:
T-Stiel
Breite 1:
185
Marke:
Idealspaten
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
2
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite 2:
180
Material Stiel:
Hickory
Gewicht:
2800 g
Stiellänge:
850 mm
Stiel:
Ja
Blattlänge:
285 mm
Ausführung:
Spaten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,38*
€ 135,81*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 136,58*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 111,43*
€ 139,64*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 142,14*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 146,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.