Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Milwaukee QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA
Artikel-Nr.:
     5417S-p1220409
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464958
EAN/GTIN:
     4058546229030
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Rasenkantenschneider
Kompatibel mit dem Milwaukee M18 FUEL Outdoor Power Head QUIK-LOK Befestigungssystem
Entwickelt, um die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflege zu decken
Geben sie ihrem Rasen, Gehsteig und Auffahrt ein scharfes und gepflegtes Erscheinungsbild
Die einstellbare Höhe und das Führungsrad sorgen für beste Werkzeugleistung und -kontrolle
Die 20,3 cm Klinge biete eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit
Bis zu 3900 Umdrehungen pro Mintue bieten effizente und saubere Schnitte

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
203 mm
Schnittleistung:
50 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 - 3900
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 - 3000
Länge:
96,5 cm
Gewicht:
2,4
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: rasenkantenschneider, Milwaukee, QUIK-LOK, Kantenschneider-Aufsatz, M18, FOPH-EA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,23*
€ 131,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 103,92*
€ 132,69*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 133,92*
€ 5,95*
ab € 110,23*
€ 137,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 139,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,17*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,00*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,67*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 158,63*
Zubehör
Milwaukee
4933464954
ab € 165,55*
Zubehör
Milwaukee
4932471330
ab € 12,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 203,49*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,37*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,94*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.