Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CircumPRO Kinder-Spaten mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CircumPRO Kinder-Spaten mit Stiel
CircumPRO Kinder-Spaten mit Stiel
Artikel-Nr.:
     5417S-p1176218
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097905191
EAN/GTIN:
     4333097905191
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Spaten

Kinder-Spaten mit Stiel

Aus stabilem Stahlblech

Pulverbeschichtet

Mit Trittschutz

Mit Aufhängeloch


Hinweis:

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Artikel ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen und vor Gebrauch zu überprüfen.

Weitere Informationen:
Stiel:
Ja
Hersteller:
CircumPRO
Ausführung:
Spaten
Stiellänge:
750 mm
Blattbreite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Kinderspaten, Idealspaten, Spaten, kinder spaten, Stiel,, Kinder-Gartengeräte, mit, Gartenhartware, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.