Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Exzenterschleifer
Hazet Exzenterschleifer
Hazet Exzenterschleifer
Hazet Exzenterschleifer
Hazet Exzenterschleifer
Artikel-Nr.:
     5417S-p1172697
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-2
EAN/GTIN:
     4000896156337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
  • Staubabsaugung
  • Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
  • Stufenlose Drehzahlregulierung
  • Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse
  • Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, ⌀ 150 mm mit Klettaufnahme
  • Rutschfester Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 5.35 m/s2
  • Schleifhub: 5 mm
  • Leistung Watt: 375 Watt
  • Abmessungen / Länge: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 12000
  • Luftbedarf [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch im Leerlauf:
57
Luftbedarf:
57
Max. Betriebsdruck:
6,3
Betriebsdruck:
6,3
Hersteller:
Hazet
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,57*
€ 215,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 215,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 220,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,14*
€ 222,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 225,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.