Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Exzenterschleifer 9033-2 ∙ L x B x H: 231,4 mm x 148 mm x 107,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9033-2
9033-2
Artikel-Nr.:
     1156-9033-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-2
EAN/GTIN:
     4000896156337
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
  • Staubabsaugung
  • Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
  • Stufenlose Drehzahlregulierung
  • Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse
  • Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, ⌀ 150 mm mit Klettaufnahme
  • Rutschfester Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 5.35 m/s2
  • Schleifhub: 5 mm
  • Leistung Watt: 375 Watt
  • Abmessungen / Länge: 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 12000
  • Luftbedarf [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
CrossReference:
9033-1 | 4000896132348
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.51 PS
Leistung Watt:
375 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
57 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
0.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
900 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88.8 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
93.8 db(A) Lp W
Schleifhub:
5 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Exzenter-Schleifer | Druckluft | Pneumatik | 9033-1 | 4000896132348 | 9033-2 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Vibrationsbeschleunigung:
5.35 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9033-1 | 4000896132348
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9033
Netto-Gewicht (kg):
0.9 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
231.4 mm
Abmessungen / Länge:
231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
Zubehör:
9033-020 | 9033-180/10 | 9033-1100/10 | 9033-1120/10 | 9033-1150/10
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9033-02/7 | 9033-02/4 | 9033-02/6 | 9033-2-01/4 | 9033-2-02/4 | 9033-2-03/2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
12000 rpm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060103
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Exzenterschleifer, Elektroexzenterschleifer, Exzenterschleifer (elektrisch), Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, elektro exzenterschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Exzenterschleifer (Druckluft),Teller-Schleifer (Druckluft),Tellerschleifer (Druckluft),Exzenterpolierer (Druckluft),Druckluftexzenterschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,57*
€ 215,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 215,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 220,47*
€ 4,90*
ab € 192,14*
€ 222,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 225,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.