Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9033-2, Hazet Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1018307
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-2
EAN/GTIN:
     4000896156337
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9033-2, Exzenterschleifer, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1580 GRAMM
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.51 PS
Leistung Watt:
375 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4?)
Luftbedarf [l/min]:
57 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
0.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
900 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88.8 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
93.8 db(A) Lp W
Schleifhub:
5 mm
Vibrationsbeschleunigung:
5.35 m/s2
Vorgänger-Artikelnummer:
9033-1 | 4000896132348
Netto-Gewicht (kg):
0.9 kg
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
231.4 mm
Abmessungen / Länge:
231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Umdrehungen/Minute (maximal):
12000 rpm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,57*
€ 215,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 215,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 220,47*
€ 4,90*
ab € 192,14*
€ 222,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 225,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.