Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG
Lüdecke Schnellverschlusskupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG
Artikel-Nr.:
     5417S-p1151917
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4053569794374
EAN/GTIN:
     4053569794374
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Innengewinde • Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung • Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft • Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile • Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank; Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310; Stifte: Edelstahl 1.4305; Dichtungen: Perbunan • Betriebsdruck: max. 35 bar • Gewinde: ISO228 • Durchflussmenge: 1000 l/min • Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
NW:
7,2
Nennweite:
7,2
Anschluss:
G 1/4 IG
Länge:
41
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing 1/4", schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung messing, Lüdecke, Ser.ES, NW7,2, G1/4, IG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,13*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.