Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschl.-kupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG Lüdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschl.-kupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG Lüdecke
Verschl.-kupplung Ser.ES NW7,2 G1/4 IG Lüdecke
Artikel-Nr.:
     4012-491602
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4053569794374
EAN/GTIN:
     4053569794374
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Innengewinde

• Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
• Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
• Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile
• Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank| Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310| Stifte: Edelstahl 1.4305| Dichtungen: Perbunan
• Betriebsdruck: max. 35 bar
• Gewinde: ISO228
• Durchflussmenge: 1000 l/min
• Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,13*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,68*
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,84*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.