| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1062956 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322339919 |
| | |
|
| | |
| Proportional-Regelventil »pulstronic II«, 3-Wege-Ausführung, mit Regelkreis, 24 V DC, G 1/8, DN 1, Druckbereich 0 - 10 bar Zur elektronischen Druckregelung Elektropneumatisches Druckregelventil (E/P-Wandler) in kompakter Bauform, welches ein elektrisches Signal in einen pneumatischen Druck umwandelt. Durch den integrierten Regelkreis mit elektronischer Druckrückführung eignet es sich besonders für sehr präzise Druckregelungen bzw. für Druckregelungen, bei denen dauernder Durchfluss vorhanden ist. Funktion: Zwei getaktete Pilotventile verändern den Druck in der Steuerkammer. Ein nachgeschalteter Durchflussverstärker (Druckbooster) setzt den Steuerdruck in einen Ausgangsdruck um. Der Ausgangsdruck wird über einen Drucksensor gemessen und dem integrierten Regelkreis zugeführt. Der Sollwert wird über die elektrische Steckverbindung als Einheitssignal (0 - 10 V) vorgegeben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Proportional-Druckregelventil, Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Riegler, »pulstronic, II«,, 24, V |
| | |
| |