Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX PowerEis-Rostlöser mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SONAX PowerEis-Rostlöser mit EasySpray 400 ml
SONAX PowerEis-Rostlöser mit EasySpray 400 ml
SONAX PowerEis-Rostlöser mit EasySpray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011106
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     4064700472303
EAN/GTIN:
     4064700472303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
PowerEis-Rostlöser mit EasySpray • Universell einsetzbarer Rostlöser • Lösen festsitzende Verbindungen durch eintretende Schockvereisung • Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche • Transparenter Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion • Überkopf sprühbar • Mit Easy Spray – für den einfachen Wechsel zwischen flächigem und punktgenauem Produktauftrag • Für Schrauben, Muttern oder Scharniere Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Rostlöser
Marke:
SONAX
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: SONAX, PowerEis-Rostlöser, mit, EasySpray, 400, ml
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,06*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 6,08*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,11*
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,24*
12 Tage
unbekannt
6
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01113* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.