Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04723000 PowerEis-Rostlöser mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-04723000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04723000
EAN/GTIN:
     4064700472303
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser 400 ml dose
rostlöser
rostlöser 400ml
Durch die eintretende Schockvereisung werden festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern oder Scharniere noch effektiver gelöst. In der Roststruktur entstehen feinste Risse, wodurch der Wirkstoff tiefer eindringen kann. Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der transparente Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion. Geruchsneutral. Überkopf-sprühbar. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken. Neu: Mit Sprayersicherung.
  • Schockvereisung
  • hohe  Kriechfähigkeit
  • schnell lösend
  • Korrosionsschutz
  • Überkopf-sprühbar
  • Easy-Spray-System für gezieltes und flächiges Sprühen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / EasySpray
Produktbreite:
65 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
364 g
Zubehör:
Schockvereisung | hohe  Kriechfähigkeit | schnell lösend | Korrosionsschutz
Produktvorteile:
Überkopf-sprühbar | Easy-Spray-System für gezieltes und flächiges Sprühen
Kassenbon Text:
Rostlöser
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P260f | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Aerosol nicht einatmen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01068* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.