Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm
Riegler Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm
Riegler Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm
Riegler Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007848
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322490795
EAN/GTIN:
     4047322490795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, zylindrisch • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 25 bar • Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 3/4
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Schlauch:
13
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Länge 2:
17
Länge 1:
45
Schlüsselweite:
32
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,43*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,45*
5 Tage
570
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,49*
6 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A3413
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.