Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1007371 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322481496 |
| | |
|
| | |
| Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 1 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | schwarz | Werkstoff: | Temperguss | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Innengewinde 2: | Rp 1 | Innengewinde 1: | Rp 1 1/2 | Gewinde 2: | Rp 1 | Gewinde 1: | Rp 1 1/2 | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Min. Temperatur: | -20 °C | max. Temperatur: | 300 °C | Hersteller: | Riegler | Ausführung: | Muffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperguß Muffe, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, temperguss muffe, Riegler, Muffe, 240,, red.,, Rp, 1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,70* | € 3,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,74* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,75* | € 4,11* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 4,11* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|