Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1005342 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322253789 |
| | |
|
| | |
| Muffen 270, IG/IG, Rp 2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. Weitere Informationen: | | Gewinde: | Rp 2 | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Temperguss | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | max. Temperatur: | 300 °C | Werkstoffart: | Temperguss | Innengewinde 2: | Rp 2 | Innengewinde 1: | Rp 2 | Hersteller: | Riegler | Ausführung: | Muffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, gewindemuffe riegler, temperguss muffe, tempergußfittings schwarz, Riegler, Muffen, 270,, IG/IG,, Rp, 2, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,02* | € 5,60* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 6,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 4,13* | € 6,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 6,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,18* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|