Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 8, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 8, ES 1.4571
Riegler Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 8, ES 1.4571
Riegler Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 8, ES 1.4571
Riegler Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 8, ES 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-p1004295
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     40230005
EAN/GTIN:
     4047322056199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 8, SW 19, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 3/8
Material:
Edelstahl 1.4571
Werkstoff:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
150 °C
für Schlauch:
8
Länge 2:
11
Länge 1:
36
Schlüsselweite:
19
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
€ 4,90*
ab € 10,99*
€ 14,63*
9 Tage
90
€ 4,30*
ab € 10,94*
€ 14,63*
4 Tage
90
€ 6,80*
ab € 11,70*
€ 15,55*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 16,70*
3 Tage
90
€ 8,50*
ab € 13,31*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.