Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, PA
Riegler Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, PA
Riegler Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, PA
Riegler Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, PA
Riegler Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, PA
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003660
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.54
EAN/GTIN:
     4047322022132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Weitere Informationen:
für Schlauch:
9/12 mm
L2:
28 mm
L1:
48 mm
SW:
22 mm
Länge:
48
Ausführung:
für Schlauch 9/12
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Gewinde:
G 1/4 IG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 8,62*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 9,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,03*
8 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.