Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322022132 Herst.-Nr.: 120.54 EAN/GTIN: 4047322022132 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. bei 60 °C: | 1 bar | Verschraubungskörper: | Polyamid (PA) | Klemmring: | Polypropylen (PP) | Rändelmutter: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Schlauchverschraubungen »Polyamid« (PA), PA-Verschraubungen, Verschraubungen, Aufschraubverschraubungen, Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,76* | € 8,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,86* | € 9,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 10,77* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,04* | € 11,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,73* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|