Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003586
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.800-6 ESH
EAN/GTIN:
     4047322269377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404

Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.

Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.

Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
200 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Dichtmaterial:
rein metallisch dichtend
SW 2:
10 mm
für Schlauch:
6/4 mm
SW 1:
12 mm
L2:
22.5 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Empfohlener Schlauch:
PTFE-Schlauch
L1:
22.5 mm
SW:
22,5 mm
Material:
Edelstahl 1.4404
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 18,72*
3 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 15,11*
€ 19,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,27*
€ 22,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 22,97*
8 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 19,04*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.