Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13.800-6 ESH, Riegler Winkelverbinder Edelstahl 1.4404 für Schlauch-ø 6/4 Druck:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474495
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110712
EAN/GTIN:
     4047322269377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13.800-6 ESH, 110712, Winkelverbinder Edelstahl 1.4404 für Schlauch-ø 6/4 Druck: max. 25 bar Med.-Umgebungstemp.: -40°C bis +200°C SW 12/10

Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404

Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.

Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.

Die Teile sind ohne Dichtmaterialgefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
rein metallisch dichtend
Empfohlener Schlauch:
PTFE-Schlauch
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
22,5 mm
L2:
22,5 mm
SW:
22,5 mm
SW 1:
12 mm
SW 2:
10 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
13.800-6 ESH
BAA059001:
110712
BAA271001:
4047322269377
BAA316001:
<p>Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404</p
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Winkelverbinder, WINKELVERBINDER, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 18,72*
3 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 15,11*
€ 19,82*
1
€ 4,90*
ab € 16,27*
€ 22,03*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 22,97*
8 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 19,04*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.