Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322269377 Herst.-Nr.: 13.800-6 ESH EAN/GTIN: 4047322269377 |
| | |
|
| | |
| Winkelverbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404. Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 200 °C | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Empfohlener Schlauch: | PTFE-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Schnellverschraubungen »ES 1.4404«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Schnellverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 14,81* | € 18,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,03* | € 19,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,27* | € 22,09* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,60* | € 23,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,04* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|