Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1000238 Herst.-Nr.: 359.018-8 EAN/GTIN: 4047322181136 |
| | |
|
| | |
| Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B) Schnellverschr. Schlauch 8/6, G 1/8, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Gewinde: | G 1/8 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt | Regulierschraube: | Messing vernickelt | Schwenkarm: | Messing vernickelt | Hohlschraube: | Messing vernickelt | Innenteile: | Messing blank | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Dichtmaterial: | NBR | SW: | 14 | für Schlauch: | 8 / 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil, Riegler, Drosselventil,, Drosselung, beids., Schnellverschraubung, G |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,04* | € 7,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,13* | € 8,59* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 9,16* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,65* | € 9,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 7,07* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|