Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Schlauchleitung MD PB6, Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOK Schlauchleitung MD PB6, Länge 500 mm
GOK Schlauchleitung MD PB6, Länge 500 mm
GOK Schlauchleitung MD PB6, Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-99581
Herst.-Nr.:
     04-403
EAN/GTIN:
     4045659089286
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Schlauchleitung Mitteldruck PS 6 bar Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. Vorteile und Ausstattung: - Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage - Ausführung Gummi 6,3 x 3,5 mm kältebeständig bis -30 °C Zulassung und Prüfung: - DIN-DVGW geprüft Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung Nr. 04 403 - G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Verwendungszweck:
Camping
Anschluss:
1/4"
Hersteller:
GOK
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,63*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,37*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 7,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.