Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045659089286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4045659089286
EAN/GTIN:
     4045659089286
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi, PS 10 bar

• Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen • Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage • Ausführung 6,3 x 3,5 mm, kältebeständig bis -30 °C • Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D • Anschluss G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 • Konformität: DVGW-geprüft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994850
Schlauchlänge:
500 mm
Herstellerartikelnummer:
04-403
Herstellername:
GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG
Markenname:
GOK
Weitere Suchbegriffe: Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi-Schlauchleitung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,65*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,43*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,59*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.