Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
ELMAG Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-98953
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42166
EAN/GTIN:
     9004853421662
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch.Bei allen ROLL AIR - Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar - beispielsweise für Arbeitsvorgänge, bei welchen der Schlauch ständig unter Zug sein soll.

Schwenkbare Halterung

Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelagert.Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrägen Positionen sichergestellt wird.

Schlauch-Führungsrollen

gewährleisten materialschonende, leichtgängige Schlauchführung.

Plug-and-play

ROLL AIR-Modelle sind mit HIGH-FLOW Kupplungen und Stecknippel 'Made in Germany' ausgestattet.

  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung NW 7,8 mit Drehgelenk
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Länge:
15
Gewicht:
5,5
Ausführung:
mit Schlauch
Schlauchlänge:
15 m
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, ELMAG, Automatischer, ROLL, AIR, PROFI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 225,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 194,17*
€ 225,05*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 203,77*
€ 235,51*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 240,24*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 212,55*
€ 268,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42160
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.