Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-42166
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42166
EAN/GTIN:
     9004853421662
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

TECHNISCHE FAKTEN

  • Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf
  • Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch
  • Bei allen ROLL AIR - Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar - beispielsweise für Arbeitsvorgänge, bei welchen der Schlauch ständig unter Zug sein soll
  • Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelagert
  • Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrägen Positionen sichergestellt wird
  • SCHLAUCH-FÜHRUNGSROLLEN garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Messingkupplung NW 7,2 mit Drehgelenk
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
  • Schlauchqualität: Polyurethan
  • Schlauch-Ø innen x außen: 8 x 12 mm
  • Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
  • Arbeitsdruck max.: 15 bar
Weitere Informationen:
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Offene Bauart:
Nein
Konstruktion:
Kunststoff
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Schlauchlänge:
15 m
Gewicht:
5,5 kg
L x H x B:
450 x 361 x195 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauch-trommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 195,41*
€ 225,42*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,76*
€ 227,65*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 228,74*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 204,83*
€ 234,32*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 211,22*
€ 267,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42160
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.