Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8 x 12 mm
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42166
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42166
EAN/GTIN:
     9004853421662
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Komfortabel, praktisch, hochmodern - die automatischen Aufroller zu Druckluftschläuche sorgen am Arbeitsplatz zuverlässig zu Ordnung. Durch einfache Vermeidung von Stolperstellen sind sie ein wichtiger Beitrag zu professionellen Unfallschutz in der Hobbywerkstatt, im Gewerbebetrieb und in der Industrie.

Produktbeschreibung:

  • modernes, funktionelles Design
  • robuste, schlagfeste Ausführung
  • schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand--Deckenaufhängung aus Stahl
  • exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung, abschaltbar
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • mit Kupplung und Stecknippel
  • Schlauch-Ø innen x außen: 8 x 12 mm
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Gewicht:
5,5 kg
Höhe:
361 mm
Länge:
450 mm
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, automatisch, Elmag, Junior, Major, Mega, Mini, Profi, RollAir
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 225,04*
€ 4,90*
ab € 194,17*
€ 225,05*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 203,77*
€ 235,51*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 240,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 212,55*
€ 268,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42160
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.