Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70
Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70
Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70
Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70
Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70
Fischer Rundstahlbügel ETR 60 - 70
Artikel-Nr.:
     5417S-91424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024423
EAN/GTIN:
     4006209244234
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
L1:
100
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
b:
82
a:
M10
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209244234
Breite x Stärke:
20 x 1,5 mm
Breite:
82 mm
Höhe Z1:
39 mm
Höhe Z:
46 mm
Blechstärke s:
1,5 mm
Höhe H:
85 mm
Anschlussgewinde:
M 10
l2:
38
Radius X:
37.5 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
38 mm
Länge (L1):
100 mm
Nenndurchmesser:
2 1/4" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
82 mm
Gewinde:
M10
Spannbereich:
60-70 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, rundstahlbügel etr60-70, SCHELLE-60-70
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,721*
€ 1,041*
10
€ 5,00*
ab € 1,0087*
€ 1,4287*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,9635*
€ 1,4459*
3 Tage
unbekannt
10
€ 6,40*
ab € 1,092*
€ 1,532*
10
€ 3,19*
ab € 1,1434*
€ 1,6234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4459*
€ 1,72062
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,3835*
€ 1,64637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2735*
€ 1,51547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1835*
€ 1,40837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1635*
€ 1,38457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1235*
€ 1,33697
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9635*
€ 1,14657
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.