| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89858 Herst.-Nr.: 4317784349741 EAN/GTIN: 4317784349741 |
| | |
|
| | |
| Handwaschpaste • Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung • Seifenfrei • Tenside biologisch abbaubar • Dermatologisch getestet • Sandfrei, verstopft keine Abflüsse • Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis • pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral) Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Marke: | E-COLL | Inhalt: | 10 l ml | Volumen: | 10 l | Prod.Gruppe (ID): | Handreinigung | Ausführung: | 10-l-Eimer | Füllmenge: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Handwaschpaste 10L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,21* | € 16,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,81* | € 17,38* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,53* | € 18,00* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,41* | € 18,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,98* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,253* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|